Conjunto de chaves de cavilha CV de 1/2" 4 unidades
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de cavilha CV de 1/2" 4 unidades
Para a fixação segura do parafuso de pressão do suporte do bocal.
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
Material incluído:
- 1 chave de cavilha de 1/2", suporte do bocal CV de 22 mm, comprimento de 70 mm
- 1 chave de cavilha CV de 8,0 mm, comprimento de 140 mm
- 1 chave de cavilha CV de 8,0 mm, comprimento de 125 mm
- 1 chave de cavilha CV de 8,0 mm, comprimento de 70 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Tipo: MAN, MB – veículos comerciais. OM 401–404, 407, 409 h/ha, 412–424, 441–444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- Número de referência MAN 80.99603-0038
- Número de referência MB W 403 589 03 07 00
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!