Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves universais
2 peças. Chave extremamente versátil para desapertar uniões roscadas sextavadas/bi-sextavadas de difícil acesso ou desgastadas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Especialmente adequada para locais de difícil acesso graças ao alicate de bloqueio que aperta na direção da rotação
- Fixação suficiente mesmo em cabeças sextavadas muito arredondadas
- Especialmente resistente graças ao material CrV forjado de alta qualidade
- Pode ser utilizada com extensões, roquetes, punhos em t ou punhos deslizantes
Material incluído:
- 1 cabeça de aperto pequena AF 8–17 mm (5/16–11/16"), ponta 3/8", comprimento 80 mm
- 1 cabeça de aperto grande AF 14–32 mm (9/16–1 1/4"), ponta 1/2", comprimento 120 mm
Especialmente adequada para roscas esféricas em barras estabilizadoras, peças de ligação entre ligações roscadas de mangueiras, ligações roscadas em tubos de óleo e ar em locais estreitos, unidades de ar comprimido, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!