Conjunto de cilindros hidráulicos, 22 peças 7 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de cilindros hidráulicos, 22 peças 7 peças
Uma unidade hidráulica compacta com tara baixa (4,80 kg) para pressionar e puxar com uma amplitude de movimento de 70 mm.
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
- A construção especial permite exercer impacto nas hastes de pistão para aumentar o binário de arranque ao exercer pressão, por exemplo, para componentes corroídos e colados.
- A ferramenta de extração e o veio de pressão são montados diretamente nas hastes de pistão.
- O pistão em funcionamento retrai automaticamente depois da libertação da pressão, graças à força da mola.
Material incluído:
- 1 cabeça de impacto M22 x 2,5 mm
- 1 placa de pressão M24 x 3 mm
- 1 cavilha de pressão com rosca, curta M24 x 3 x 92 mm
- 1 cavilha de pressão com rosca, longa M24 x 3 x 132 mm
- 1 êmbolo de pressão com rosca M24×3 mm
- 1 veio de tração M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 porca com aba M18 x 2,5 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!