Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de cilindros hidráulicos, 32 peças 5 peças
Conjunto de ferramentas universais para empurrar e puxar os rolamentos das mangas do eixo, cavilhas de união e rolamentos silenciosos com uma amplitude de movimentos de aproximadamente 113 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O design especial permite atingir a tensão ou a haste de pressão inserida na haste do pistão para aumentar o binário de libertação, por exemplo, para componentes corroídos ou colados
Material incluído:
- 1 anel de proteção da rosca
- 1 veio de pressão M 24 x 3
- 1 barra de tração M 22 x 2,5
- 1 porca M 22 x 2,5
- 1 x racord de encaixe rápido CEJN
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Viaturas comerciais, autocarros, máquinas agrícolas, máquinas de construção, construção de instalações, engenharia mecânica
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!