Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 1
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 2
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 3
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 4
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 5
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 6
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 7
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 8
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 9
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 10
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 11
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 12
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 13
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 14
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 15
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 16
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 17
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 18
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 19
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 20
Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças - 21

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de desmontagem de injetores, mecânico 37 peças

Sistema universal de remoção de injetores para injetores particularmente encravados

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Desmontagem de injetores particularmente muito calcinados ou enferrujados

  • A altura dos pés de apoio pode ser ajustada, de modo que a ponte possa ser posicionada exatamente num ângulo de 90° em relação ao injetor, mesmo quando os pontos de apoio se encontram em alturas diferentes na cabeça cilíndrica

  • Ideal para motores com 2 injetores que devem ser extraídos em simultâneo, uma vez que estão fixados apenas com uma abraçadeira dupla ajustável, como nos veículos da Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, etc.

  • Os injetores podem ser parcialmente desmontados utilizando as 2 chaves de caixa incluídas no conjunto para fixar os adaptadores de extração correspondentes do conjunto diretamente no injetor

  • A força de fixação necessária é aplicada mecanicamente utilizando um veio/rolamento de pressão e uma porca


Material incluído


  • 1 ponte curta, 360 mm

  • 2 travessas

  • 2 veios de tração M18x1,5, comprimento de 220 mm

  • 2 conetores adaptadores M18x1,5/M18x1,5

  • 1 rolamento de pressão

  • 1 porca de pressão

  • 3 elementos de ligação para pés de apoio/ponte

  • 4 pés de apoio, secção superior

  • 4 pés de apoio, secção intermédia

  • 4 pés de apoio, base

  • 2 elementos de ligação para travessas/ponte

  • 2 adaptadores Bosch M17x1/M27x1

  • 2 adaptadores Siemens M14x1/M25x1

  • 2 adaptadores Siemens M27x1

  • 1 adaptador Piezo M14x1,5

  • 1 chave de caixa Bosch SW10 com orifício

  • 1 chave de caixa Siemens de 4 pinos

  • 1 lubrificante para roscas