Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de deteção de fugas de ar condicionado
Para utilização móvel em sistemas de ar condicionado R134a
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pode ser utilizado sem a unidade de manutenção de ar condicionado
Adequado para utilização móvel
Utilização única: Utilização única
Elevada proporção de agentes fluorescentes
Muito boa compatibilidade de material
- Os o-ringues e vedantes não são afetados
- O aditivo pode permanecer no circuito do ar condicionado após a utilização
Em conformidade com as normas SAE J2297 para R 134a, óleo PAG e óleo éster
Compatível com óleo PAG
O adaptador de enchimento com o artigo n.º 0764000114 só pode ser utilizado com um acoplamento 134a.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares! Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha técnica e as especificações dos regulamentos aplicáveis.
Pode ser utilizado como medida preventiva para deteção fiável de vedação insuficiente e fugas em sistemas de ar condicionado R134a. Também pode ser utilizado em sistemas com compressores elétricos.
Consultar a descrição/as instruções de aplicação do aditivo de deteção de fugas fornecidas com o produto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!