Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Estojo de escareadores cónicos HSS
Anel azul para aço normal, disponível no mercado. 6 unidades: 1 unidade de cada Ø: 6,3 mm; 8,3 mm; 10,4 mm; 12,4 mm; 16,5 mm; 20,5 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos




Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ângulo de 90°, três navalhas
- DIN 335 Forma C (haste cilíndrica)
Consulte as tabelas gerais para obter as correspondências de escareador/material
Para aços de construção em geral com resistência até 900 N/mm² St 32-St 70, ferro fundido, metais não ferrosos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!