Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas de inspeção, 8 peças
Ajuda para trabalhos de inspeção de veículos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Adequado para trabalhos de inspeção em locais com visibilidade limitada
- Pode iluminar locais de difícil acesso
- Para encontrar objetos perdidos em locais de difícil acesso
Inclui:
1 braço telescópico, 190–655 mm de comprimento com encaixe rápido de 1/4"
1 espelho quadrado, 64 x 42 mm, incluindo junta rotativa
1 espelho redondo, diâmetro de 60 mm, incluindo junta pivô
1 lâmpada LED de alta qualidade com uma vida útil de até 100 000 horas
1 íman, diâmetro de 17 mm, com uma força de aprox. 3,6 kg
3 pilhas de botão LR 44 (n.º de artigo 082708 13)
1 estojo com espuma interior de encaixe de peças
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para trabalhos de inspeção em motores, caixas de velocidades, juntas, interiores, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!