Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Kit de ferramentas universais em mala 19 peças
Conjunto equipado com todos os casquilhos de cravar e peças de pressão para pressionar e alimentar os rolamentos de articulações de direção, de cavilhas das juntas e silenciosos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Material incluído:
- 1 ponte com fio
- 1 ponte sem fio
- 2 braços de apoio, 500 mm
- 4 parafusos Allen M22 x 2,5
- 1 de cada tubo de pressão, diâmetro de 80/90 x 130 mm, diâmetro de 80/90 x 42 mm
- 1 de cada manga de pressão, diâmetro de 65 x 145 mm, diâmetro de 65 x 42 mm
- 1 placa adaptadora (degrau de apoio) para montagem de mangas de pressão
- 1 peça prensada, diâmetro de 65 x 65 mm
- 1 de cada haste de pressão, diâmetro de 31 x 250 mm, diâmetro de 31 x 140 mm
- 1 adaptador de impacto
- 1 mala
- 1 inserção de moldagem de espuma rígida, 2 peças
Não é fornecido com uma bomba hidráulica pneumática nem com um kit de cilindros hidráulicos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Veículos comerciais universais, autocarros, máquinas agrícolas, máquinas de construção, construção de instalações, engenharia mecânica
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!