Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas de velas 43 peças, para VAG M8x1/M10x1
Conjunto de ferramentas práticas especificamente concebidas para todos os modelos VAG atuais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para remover velas partidas e limpar integralmente o compartimento da vela
Este conjunto completo inclui os 3 módulos seguintes:
- Módulo 1: Remover as velas quando o sextavado está partido. A rosca da vela na cabeça do cilindro permanece intacta. (23 peças, Art.-Nr. 1952006705)
- Módulo 2: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar a entrada da vela na cabeça do cilindro. (14 peças, Art.-Nr. 1952006710)
- Módulo 3: Para limpeza integral do compartimento da vela na cabeça do cilindro. Para preparação adequada antes da montagem da vela. (6 peças, Art.-Nr. 1952006715)
Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos.
| Lista de aplicações | ||
| Motor | rosca | Cone de vedação |
| 1.9TDI/2.0TDI/2.5TDI | M10x1,0 | 63° |
| 2.0TDI | M8x1,0 | 93° |
| 2.5TDI/3.3TDI/4.0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.9TDI/2.0SDI/2.5TDI/5.0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.7SDI/1.9TDI+SDI+D/2.5TDI+SDI | M10x1,0 | 63° |
| 1.4TDI/1.9TDI/2.0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 2.0TDI | M8x1,0 | 93° |
| 1.2TDI/1.4TDI/1.6TDI/2.0TDI+BITDI/2.7TDI/3.0TDI+V6/4.2TDI+V8/6.0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 1.9TDI/2.0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 0.8TDI-E HYBRID 1.4TDI/1.6TDI/2.0TDI/3.0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 3.0TDI+V6 | M10x1,0 | 63° |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!