Ferramenta para abrir roscas NES 1015 8 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferramenta para abrir roscas NES 1015 8 peças
Paras roscas macho de 4-19 mm e 5/32-3/4", bem como para roscas fêmeas de 8-16 mm e 5/16-5/8".
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
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Material incluído:
- 1 ferramenta de reparação de rosca interior NES 21
- 1 ferramenta de reparação de rosca interior NES 22
- 1 lâmina de substituição para ferramenta de reparação de rosca interior NES 21
- 1 lâmina de substituição para ferramenta de reparação de rosca interior NES 22
- 1 tampa para ferramenta de reparação de rosca interior NES 21
- 1 tampa para ferramenta de reparação de rosca interior NES 22
- 1 ferramenta de reparação de rosca exterior NES 1A
- 1 lâmina de substituição para ferramenta de reparação de rosca exterior NES 1A
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!