Ferramenta para abrir roscas NES 12 4 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferramenta para abrir roscas NES 12 4 peças
Para roscas macho de 4-38 mm e 5/32-1 1/2".
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
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Material incluído:
- 1 ferramenta de reparação de rosca exterior NES 1A
- 1 ferramenta de reparação de rosca exterior NES 2
- 1 lâmina de corte de substituição (par) para ferramenta de reparação de rosca exterior NES 1A
- 1 lâmina de corte sobresselente (par) para ferramenta de reparação de rosca exterior NES 2
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!