Conjunto de ferramentas para amortecedores Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para amortecedores Universal
22 peças; o conjunto representa uma seleção das ferramentas mais utilizadas com a maior cobertura de mercado possível.
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Permite-lhe desapertar a porca da haste do pistão enquanto segura na haste do pistão
- Para desmontagem de suspensões no decorrer da substituição de componentes individuais, tais como molas, amortecedores, rolamentos, foles de proteção contra pó, batentes, etc.
- Ótimo manuseamento e rápida montagem com os roquetes fornecidos
- Em conjunto com uma chave dinamométrica, garante que o aperto se encontra em conformidade com as especificações do fabricante
Material incluído:
- 7 chaves de caixa especiais para porcas da haste do pistão com o tamanho 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 10 bits especiais longos para fixar a haste do pistão: Plano/oval 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8.0 x 11,0 mm; sextavado interior: Tamanho 6 – 7 – 8 mm; estriado: XZN M12/TX: {165}TX50 – TX60{166}
- Tamanho 10 - 19 - 22 mm
- 1 chave com o tamanho 22, largura 5,0 mm, Ø furo 14,5 mm (VAG)
- 1 chave com o tamanho 22, largura 2,6 mm (MB Classe-C, ano de fabrico 2000)
{167} 3 roquetes:{168}
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!