Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto ferramentas de velas para Ford M8x1 e M10x1 com cone de vedação de 63°/93°/123° Ford, PSA 47 peças
Conjunto ferramentas de velas para Ford M8x1 e M10x1 com cone de vedação de 63°/93°/123° Ford, PSA 47 peças - 1
Conjunto ferramentas de velas para Ford M8x1 e M10x1 com cone de vedação de 63°/93°/123° Ford, PSA 47 peças - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto ferramentas de velas para Ford M8x1 e M10x1 com cone de vedação de 63°/93°/123° Ford, PSA 47 peças

Conjunto de ferramentas prático para todos os modelos Ford atuais. Para remover velas partidas e limpar as sedes das velas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
O conjunto completo inclui os 3 módulos seguintes:


  • 23 peças: Remover as velas quando o sextavado está partido. A rosca da vela na cabeça do cilindro permanece intacta.

  • 14 peças: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar a entrada da vela na cabeça do cilindro.

  • 8 peças: Limpeza da sede das velas na cabeça cilíndrica. Para preparação adequada antes da montagem da vela.


Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos. Todos os componentes do conjunto, incluindo as peças de desgaste, podem ser fornecidos em separado.

Lista de aplicações
MotorRoscaCone de vedação
DV4/DV6M8x1123°
DW10M10x163°
DW12M8x1123°
2.4L/3.2L (Duratorq)M10x193°
DW10/DV5/DV6M8x1123°
2.2L (Duratorq)M10x193°
1.8L Lynx/2.2L (Duratorq)M10x193°
2.2L/2.4L (Duratorq)M10x193°

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material