Conjunto ferramentas de velas para Mercedes, M8x1 e M10x1 44 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto ferramentas de velas para Mercedes, M8x1 e M10x1 44 peças
Conjunto de ferramentas prático para todos os modelos Mercedes atuais.
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
- Para remover velas partidas e limpar as sedes das velas
- Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos. Todos os componentes do conjunto, incluindo as peças de desgaste, podem ser fornecidos em separado.
O conjunto completo inclui os 3 módulos seguintes:
- 27 peças: Remover as velas quando o sextavado está partido. A rosca da vela na cabeça do cilindro permanece intacta.
- 11 peças: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar a entrada da vela na cabeça do cilindro.
- 6 peças: Limpeza da sede das velas na cabeça cilíndrica. Para preparação adequada antes da montagem da vela.
| Lista de aplicações | |
| Rosca | Motor |
| M8x1 | Para OM 640/642 |
| M10x1 | Para OM 611/612/613/646/647/648 |
| M10x1 | Para OM 668 |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!