Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gaveta slidebox H121 Gaveta metálica fina
Conteúdo da embalagem
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Painel lateral extremamente estreito
Maximiza o espaço interno da gaveta
Oculto
Design praticamente invisível para as calhas das gavetas
Com sistema de amortecimento integrado
Sincronizado
Movimento de deslizamento simultâneo para um funcionamento silencioso e suave
Movimento fácil
Abertura e fecho ultraleves
Elevada capacidade de carga
40 kg (88 lbs) de capacidade de carga dinâmica
Variedade de cores
Disponível em branco e cinzento
Ajuste 3D do painel frontal
Inclui ajuste 3D do painel frontal com deslizamento integrado
Fácil de instalar
Instalação rápida e desmontagem fácil
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!