Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 1
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 2
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 3
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 4
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 5
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 6
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 7
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 8
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 9
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 10
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 11
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina - 12

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina

Conteúdo da embalagem

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes
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
Painel lateral extremamente estreito


Maximiza o espaço interno da gaveta



Oculto


Design praticamente invisível para as calhas das gavetas



Com sistema de amortecimento integrado



Sincronizado


Movimento de deslizamento simultâneo para um funcionamento silencioso e suave



Movimento fácil


Abertura e fecho ultraleves



Elevada capacidade de carga


40 kg (88 lbs) de capacidade de carga dinâmica



Variedade de cores


Disponível em branco e cinzento



Ajuste 3D do painel frontal


Inclui ajuste 3D do painel frontal com deslizamento integrado



Fácil de instalar


Instalação rápida e desmontagem fácil