Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de limpeza com ar comprimido básico para viaturas pesadas de mercadorias 3 unidades
Prático conjunto de soprar padrão para limpeza de cabinas de viaturas, em camiões, autocarros e viaturas agrícolas e comerciais, sem fornecimento externo de ar. Remoção de depósitos de poeira.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O conjunto de sopro completo pode ser ligado a todos os bancos pneumáticos do condutor através do conector de encaixe em T fornecido.
A pistola de soprar também pode ser utilizada com ligações de ar comprimido convencionais graças ao racord de encaixe rápido com design de partição.
Material incluído:
- Mangueira espiral em poliuretano (PU) ∅ 6 x 4 mm, 4 m de comprimento de trabalho, máximo 8 bar
- Conector de encaixe em T para tubo PU de 4 x 6 mm
- Acoplamento de proteção em latão cromado
- Proteção antidobra em metal
- Pistola de soprar plástica com válvula de metal
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!