Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de marcação ICSS 300-P
Acessórios para marcação de componentes em aço inox e alumínio com uma chapa especial
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Com esta chapa, produzida a pedido do cliente, todos os tipos de nomes, logótipos de empresas, números de série e números de lote podem ser gravados na superfície do material. Os feltros de marcação só podem ser utilizados em conjunto com o punho de marcação. Os feltros de marcação não são adequados para limpeza ou polimento.
São possíveis dois tipos de marcação:
- > Semelhante a gravação a laser (letras mais escuras)
- > Semelhante a jato de areia (letras mais claras)
Incluído na encomenda:
- Cabo de marcação
- Carimbo
- Líquido de marcação, preto, 100 ml
- Líquido de marcação, branco, 100 ml
- Feltro de marcação
- Chapa
- O-ringues
- Chave de instalação, 2,5 mm
Não adequado para aço inox AISI 430
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!