Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de moldes de fresagem
Modelos de fresagem e quatro inserções de moldes para um pré-fabrico rápido e preciso de fendas de 14 mm em conectores de vigas ocultos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fácil de usar e muito robusto
Material: plástico
Deve ser utilizada uma fresa adequada com batente (artigo n.º 0612 208 203) para evitar que o molde fique danificado durante a fresagem
Auxiliar de fresagem para criação de fendas em conectores de vigas ocultos.
- Selecione a inserção de moldes (90 mm, 125 mm, 150 mm ou 190 mm) e insira-a no transportador de moldes. Fixe a inserção com parafusos métricos.
- Marque a posição de fresagem na viga principal
- Coloque o molde na viga principal, alinhe-o e fixe-o no devido lugar com 2 parafusos de cabeça de embeber ASSY, p = 5 mm
- Defina a fresa para uma profundidade de 14 mm
- Frese a fenda
- Remova o molde de fresagem
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!