Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de mudança de pneus, 5 peças
Equipado com uma aparafusadora de impacto pneumática, uma chave dinamométrica e um conjunto de chaves de caixa de impacto de 3 peças
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Chave dinamométrica
- Intervalo de medição de binário 40-200 Nm/30-150 lbf.ft
- Precisão de ± 3% para o valor definido
- Corresponde à norma DIN EN ISO 6789-1:2017
- Quadra de encaixe
- Punho 2C
Aparafusadora de impacto pneumática DSS
- Aparafusadora de impacto fiável e compacta numa caixa robusta de plástico reforçado com fibra de vidro
- Binário de desaperto máximo de até 1350 Nm com um peso de apenas 2,0 kg
- Mecanismo de impacto duplo de elevada qualidade e cilindro com motor equilibrado de 7 lamelas
- 4 níveis de potência com mudança de direção só com uma mão
- Punho macio, antiderrapante e ergonómico com gatilho sensível e silenciador integrado
Chave de caixa de impacto, 3 peças
- Revestida a plástico para proteger jantes em alumínio
- Tamanho de chaves com mais procura 17, 19 e 21 mm
- O código de cores facilita a identificação do tamanho desejado, reduzindo o tempo de trabalho.
- Fornecido numa caixa plástica resistente
Notas para chave dinamométrica art. 071471 23: após a utilização, solte a mola e defina o valor mais baixo. As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que têm de ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas. Recomendamos a calibração anual por parte do nosso masterSERVICE.
Notas para aparafusadora de impacto pneumática art. 57143100: tamanho máximo recomendado dos parafusos: M16. As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de impacto. Se a aparafusadora de impacto for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação. Racord não incluído na entrega.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!