Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de peças de pressão 6 peças, para rolamentos silenciosos HA Renault Laguna
Para a montagem e extração de dois rolamentos do eixo traseiro de um Renault Laguna.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Pode ser utilizado opcionalmente com fuso mecânico ou de modo mecânico/hidráulico com uma estrutura de pressão
- O rolamento pode ser substituído diretamente no veículo sem desmontar o corpo do eixo
- Grande economia de tempo – instalação e remoção sem danos
Material incluído:
- 1 peça de pressão com janela
- 1 campânula com janela
- 1 fuso com porca de pressão e 2 rolamentos axiais
- 1 adaptador de montagem para o fuso de lubrificação hidráulico
- 1 massa lubrificante para fusos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Renault Laguna II (modelos dos anos 2001 – 2007)/Renault Laguna III (a partir do modelo do ano 2007)/Laguna Grandtour OE referência, p. ex., 77 01 209 534
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!