Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Equipamento de piso para viatura com gavetas ocultas

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Equipamento de piso para viatura com gavetas ocultas

Poupe espaço ao guardar as suas ferramentas e consumíveis sob a superfície de carga

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Gavetas extensíveis até aproximadamente 95%



Podem ser montadas variantes de equipamento adicionais por cima



O conjunto inclui:



Módulo de gavetas na área traseira com duas gavetas


  • Dimensões (L x A x P): 930 x 290 x 1200 mm

Dimensões interiores de cada gaveta (L x A x P): 377 x 190 x 1170 mm


Comprimento da extração de cada gaveta: aprox. 1110 mm



Conjunto com piso



Quatro olhais de fixação



Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas



Inclui kit de montagem e divisórias