Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Equipamento de piso para viatura com gavetas ocultas
Poupe espaço ao guardar as suas ferramentas e consumíveis sob a superfície de carga
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Gavetas extensíveis até aproximadamente 95%
Podem ser montadas variantes de equipamento adicionais por cima
O conjunto inclui:
Módulo de gavetas na área traseira com duas gavetas
- Dimensões (L x A x P): 1068 x 290 x 1200 mm
Dimensões interiores de cada gaveta (L x A x P): 445 x 190 x 1170 mm
Comprimento da extração de cada gaveta: aprox. 1110 mm
Módulo de gavetas na área da porta de correr com uma gaveta
- Dimensões (L x A x P): 534 x 290 x 1200 mm
Dimensões interiores de cada gaveta (L x A x P): 445 x 190 x 1170 mm
Comprimento da extração de cada gaveta: aprox. 1110 mm
Conjunto com piso
Quatro olhais de fixação
Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas
Inclui conjunto de fixação e divisórias
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!