Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Luz integrada de halogéneo EHW 13, conjunto

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Luz integrada de halogéneo EHW 13, conjunto

Baixa tensão: 12 V

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Aplicação universal como luz integrada, semiembutida (com anel distanciador) ou montada na superfície (com anel de montagem)


Tenha em atenção: A luz semiembutida com anel distanciador só é permitida com uma lâmpada com uma potência máx. de 10 W!



Material incluído:


  • 1 x transformador pronto a usar para sistema de fichas HL1

  • 5 x projetores, incluindo cabo, 1,8 m, com ficha HL1 e lâmpada de 20 W

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas.