Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças - 1
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças - 2
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças

Sistema de reparação autocolante para lonas de camiões, tendas, capas, etc. danificadas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
Reparação simples e profissional


  • Remendos prontos a utilizar com elevada força de aderência

  • Produto rápido de utilizar

  • Grande variedade de cores


Aplicação móvel


Reparação rápida e fiável de áreas danificadas em qualquer momento



Custos otimizados


  • Não é necessário recorrer à oficina

  • Redução considerável do tempo de reparação

  • Redução do tempo de imobilização

  • Elimina reclamações por danos causados durante o transporte


Resistente aos raios UV



Resistente às escovas de lavagem



Fornecimento


  • 3 remendos de 300 x 200 mm

  • 3 remendos de 200 x 200 mm

  • 4 remendos de 300 x 100 mm

  • 4 remendos de 200 x 100 mm

  • 6 remendos de 100 x 100 mm

  • 6 remendos de 200 x 50 mm

  • 6 remendos de 100 x 50 mm
Aviso

O remendo não pode ser retirado e corrigido após a aplicação! Todas as cores são semelhantes às cores RAL; 161 e 290 são especificações do fabricante.

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares! Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha técnica e as especificações dos regulamentos aplicáveis.