As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de reparação para lona
Sistema de reparação autocolante portátil de 32 peças para lonas de camiões, tendas, capas, etc. danificadas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Reparação simples e profissional
- Remendos prontos a utilizar com elevada força de aderência
- Utilização rápida
- Vasta gama de cores
Aplicação móvel
Reparação rápida e fiável de áreas danificadas em qualquer momento
Custos otimizados
- Não é necessário recorrer à oficina
- Redução considerável do tempo de reparação
- Redução do tempo de imobilização
- Evita as reclamações por danos no transporte de mercadorias
Resistente aos raios UV
Resistente a escovas de lavagem
Material incluído
- 3 remendos 300 x 200 mm
- 3 remendos 200 x 200 mm
- 4 remendos 300 x 100 mm
- 4 remendos 200 x 100 mm
- 6 remendos 100 x 100 mm
- 6 remendos 200 x 50 mm
- 6 remendos 100 x 50 mm
O remendo não pode ser retirado e corrigido após a aplicação!
Todas as cores são semelhantes às cores RAL; 161 e 290 são especificações do fabricante
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares! Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha técnica e as especificações dos regulamentos aplicáveis.
Sistema exclusivo para a reparação de lonas danificadas em viagem e na oficina. Furos, roturas e rasgões podem ser reparados de forma permanente e simples a baixo custo. É utilizado em encerados de camiões, tendas de eventos, painéis de segurança em pistas de esqui e outros eventos desportivos, caravanas, rampas de esqui, etc.
- A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Limpe em torno da área danificada com um pano limpo e um produto de limpeza, para remover sujidade e óleo
- Escolha um remendo e retire a película protetora
- Aplique o remendo na superfície sem deixar pregas e, em seguida, pressione com firmeza, se necessário batendo contra uma superfície sólida com um martelo de borracha
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!