As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças
Sistema de reparação autocolante para lonas de camiões, tendas, capas, etc. danificadas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Reparação simples e profissional
- Remendos prontos a utilizar com elevada força de aderência
- Produto rápido de utilizar
- Grande variedade de cores
Aplicação móvel
Reparação rápida e fiável de áreas danificadas em qualquer momento
Custos otimizados
- Não é necessário recorrer à oficina
- Redução considerável do tempo de reparação
- Redução do tempo de imobilização
- Elimina reclamações por danos causados durante o transporte
Resistente aos raios UV
Resistente às escovas de lavagem
Fornecimento
- 3 remendos de 300 x 200 mm
- 3 remendos de 200 x 200 mm
- 4 remendos de 300 x 100 mm
- 4 remendos de 200 x 100 mm
- 6 remendos de 100 x 100 mm
- 6 remendos de 200 x 50 mm
- 6 remendos de 100 x 50 mm
O remendo não pode ser retirado e corrigido após a aplicação! Todas as cores são semelhantes às cores RAL; 161 e 290 são especificações do fabricante.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares! Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha técnica e as especificações dos regulamentos aplicáveis.
Sistema exclusivo para a reparação de lonas danificadas em viagem e na oficina. Furos, roturas e rasgões podem ser reparados de forma permanente e simples a baixo custo. É utilizado em encerados de camiões, tendas de eventos, painéis de segurança em pistas de esqui e outros eventos desportivos, caravanas, rampas de esqui, etc.
A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Limpe a área em redor do defeito com um pano limpo e um produto de limpeza de peças para remover a sujidade e o óleo. Selecione um remendo e remova a película protetora. Aplique o remendo na superfície, certificando-se de que não existem dobras. Em seguida, pressione com firmeza, se necessário batendo contra uma superfície sólida com um martelo de borracha
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!