Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas de velas 43 peças, para BMW M8x1/M10x1
Conjunto de ferramentas práticas especificamente concebidas para todos os modelos BMW atuais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para remover velas partidas e limpar integralmente o compartimento da vela
O conjunto completo inclui os 3 módulos seguintes:
- Módulo 1: Remover as velas quando o sextavado está partido. A rosca da vela na cabeça do cilindro permanece intacta. (23 peças, Art.-Nr. 1952006685)
- Módulo 2: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar a entrada da vela na cabeça do cilindro. (14 peças, Art.-Nr. 1952006690)
- Módulo 3: Para limpeza integral do compartimento da vela na cabeça do cilindro. Para preparação adequada antes da montagem da vela. (6 peças, Art.-Nr. 1952006695)
Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos.
Lista de aplicações | ||
Motor | rosca | Cone de vedação |
B37 | M10x1,0 | 63° |
B47 | M10x1,0 | 63° |
B57 | M10x1,0 | 63° |
M47 | M10x1,0 | 63° |
M57 | M10x1,0 | 63° |
M67 | M10x1,0 | 63° |
N47 | M10x1,0 | 63° |
N57 | M10x1,0 | 63° |
W16 | M8x1,0 | 123° |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!