Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de reparação de plástico 2C REPLAST® ME 38 peças
Para reparação de peças de plástico, incluindo todos os acessórios necessários numa mala prática de sistema
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cola 2C sem solventes para quase todos os tipos de plástico
- Fácil de manusear vários tipos de cola
- Pode ser utilizada para reparações e colagem estrutural
Três velocidades de processamento diferentes para diferentes áreas de aplicação incluídas no âmbito da entrega
Isenta de isocianato e, por conseguinte, sem marcação H351
Misturador especial mais curto
- Ótima mistura de pequenas quantidades
- Pouco desperdício de cola
A massa de reparação cura rapidamente e pode ser lixada num período de tempo muito curto
Excelente resistência química a uma gama de líquidos, como gasolina, um grande número de óleos lubrificantes e ao acetato de etilo
Sem solventes e silicone
Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
Certificada em conformidade com NSF P1 e EMICODE EC1+
Não é indicada para PE (polietileno), PP (polipropileno) ou PTFE (politetrafluoretileno). Poderá haver problemas de aderência em casos isolados devido aos revestimentos e desmoldantes utilizados no fabrico dos plásticos. Verifique a compatibilidade do material numa área não visível, se necessário. Consulte as fichas técnicas dos produtos relevantes para obter informações sobre as propriedades e instruções de processamento para cada produto.
| Informações de processamento | |||
| Replast 25 s. | Replast 90 s. | Replast 210 s. | |
| Tempo de processamento | 25 s* | 90 s* | 3,5 min* |
| Pode ser lixado a 23 °C após | 6 min | 12 min | 30 min |
| *a 23 °C/50% HR | |||
| Superfície | Pré-tratamento | Aderência |
| SMC, BMC, RTM, madeira, HPL, PUR-RIM | Areia | Excelente aderência |
| CFRP (plástico reforçado com fibra de carbono) | Areia | Excelente aderência |
| Revestimento, liga de metal | No caso de metal sem tratamento, o metal deve ser protegido contra corrosão | Excelente aderência |
| PP-EPDM/ABS | Consulte as instruções separadas | Bom (sem aderência estrutural) |
Certificada em conformidade com NSF P1 e EMICODE EC1+
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade consistente dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para facilitar a reparação e a ligação de peças plásticas, como spoilers, grelhas de radiador, molas de friso, suportes de faróis, saias, para-choques, arcos de rodas, etc. Adequado para utilização na indústria alimentar (NSF P1)
O substrato tem de ser capaz de suportar cargas e tem de estar limpo, seco e sem gordura e ferrugem. Os resíduos de cola antigos também têm de ser removidos. Respeite as instruções de processamento. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!