Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de reparação para pneus Tubless para veículos ligeiros e utilitários
Uma reparação simples e fiável sem endurecimento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Entrançado para banda de rodagem, pré-endurecido
- Na maioria dos casos, não é necessário remover o pneu
- Composto por borracha e elastómeros preenchidos com fibras de nylon
- Reparação definitiva, proporciona vedação contra fugas de ar e penetração de humidade, sem afetar o desempenho do pneu
- Tempo de funcionamento muito curto: garante uma poupança de tempo significativa durante uma reparação
Não utilize cola ou uma solução vulcanizada, pois tal impede a auto-vulcanização do entrançado. É possível utilizar um produto de limpeza lubrificante para facilitar a inserção do entrançado, no entanto, tal não é obrigatório
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Reparação definitiva de perfurações ou cortes até 9 mm de comprimento, na banda de rodagem de pneus Tubeless
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!