Conjunto combinado de roscas HSS furo trespassante M5-M10
Conjunto combinado de roscas HSS furo trespassante M5-M10 - 1
Conjunto combinado de roscas HSS furo trespassante M5-M10 - 2
Conjunto combinado de roscas HSS furo trespassante M5-M10 - 3
Conjunto combinado de roscas HSS furo trespassante M5-M10 - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto combinado de roscas HSS furo trespassante M5-M10

12 unidades. Conjunto compacto com perfuradoras, machos para abrir roscas com furo trespassante e escareador cónico para abrir roscas de forma precisa de M5 a M10 em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.

  • Número de peças no sortido/conjunto: 12 UNID
  • Material: HSS

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Número de peças no sortido/conjunto Material Número PU
Preço/PU
0659000001
12 UNID HSS
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Broca espiral


  • Afiação cruzada otimizada para menos 20% de força de entrada em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar

  • Ponta em cruz otimizada para uma perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas

  • Geometria de ponta muito precisa para furos exatos

  • Superfície texturada para uma excelente adesão dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material


Macho para máquina


  • Geometria de corte adaptada de forma precisa a materiais em aço


Escareador cónico


  • Escareador cónico de precisão com 3 extremidades de corte, polido

  • Excelente formação e remoção de aparas graças à geometria otimizada das ranhuras
Aviso
  • É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes para os processos de perfuração, abertura de roscas e imersão.

  • Para conhecer as correspondências de ferramenta/material, consulte as tabelas gerais

  • Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.