Conjunto de saca bocados para canalizações
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de saca bocados para canalizações
Saca bocados com 28,3, 31,7 e 35,0 mm de diâmetro com três pontas para cortar furos em lava-loiças
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
Três pontas de corte
- Menos deformação do material a cortar
- Não emperra ou torce no parafuso de tração
- Não danifica a rosca do parafuso
- Melhor apoio
Quatro ranhuras na matriz
para alinhamento preciso no centro.
Pode ser utilizado em materiais até 2,0 mm de espessura
Em aço (St37), alumínio, cobre e GFRP
Conteúdo:
- 1 saca com 28,3 mm de diâmetro, matriz e parafuso de tração
- 1 saca com 31,7 mm de diâmetro, matriz e parafuso de tração
- 1 saca com 35,0 mm de diâmetro, matriz e parafuso de tração
- 1 chave combinada AF 17
- 3 parafusos de tração 12.9, M 10 x1 x 50
Aviso
- O desperdício cai mais facilmente da matriz se rodar o saca mais 2–3 vezes na matriz após o corte.
- Para pré-perfuração: Broca espiral HSCo, 11,0 mm de diâmetro, Art-Nr. 0626001100
- Para lubrificar o parafuso de tração: AL 1100, Art-Nr. 08931101
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!