Conjunto de saca filtros 3 peças, para Mazda
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de saca filtros 3 peças, para Mazda
Para substituir o filtro de óleo (cartucho de películas).
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
Saca filtros n.º 23
- Perfil de 14 pontos/diâmetro interior de 66,5 mm
- Código do filtro: Mazda PE01-14-302A-9A
Saca filtros n.º 26
- Perfil de 14 pontos/diâmetro interior de 73,0 mm
- Código do filtro: Mazda LF10-14-302A-9B
Saca filtros n.º 29
- Diâmetro interior de 75,5 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!