Conjunto de saca filtros 2 peças, para Toyota
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de saca filtros 2 peças, para Toyota
Para soltar e apertar a tampa do filtro de óleo ao substituir o elemento do filtro de óleo.
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
Chave para filtro de óleo n.º 27
- 14 superfícies/diâmetro interno de 64,5 mm
- 3/8" + SW27 mm/alumínio
- Fenda dupla com 6 reentrâncias
Chave para filtro de óleo n.º 28
- 14 superfícies/diâmetro interno de 64,5 mm
- 3/8" + SW27 mm/alumínio
- Fenda dupla com 2 reentrâncias
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Chave para filtro de óleo n.º 27
- Modelos de 1,8/2,0 l de 4 cilindros, por exemplo, Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Chave para filtro de óleo n.º 28
- Motores de 4, 6 e 8 cilindros Toyota e Lexus
- Toyota 3,5 l V6 (2007-2008), vários modelos Toyota a partir de 2006
- Lexus (a partir de 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!