Conjunto de ferramentas para remoção de cubos de rodas e eixos de direção Universal, 15 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para remoção de cubos de rodas e eixos de direção Universal, 15 peças
Para comprimir eixos de direção presos e colados, e também, juntamente com o martelo para puxar chapa Würth opcional (art. n.º 1952004050), para remover o cubo de roda.
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
- Poupança de tempo considerável – sem danos na rosca – o rolamento da roda não é danificado
- Espaçamento entre furos otimizado para uma cobertura máxima de modelos existentes no mercado
- Adequado para espaçamento de 2, 3, 4, 5 e 6 furos em cubos com pernos roscados e parafusos de roda
- Para utilização em todos os veículos, desde automóveis de passageiros a carrinhas e, em particular, para eixos de direção muito presos em VAG/Mazda e Ford
- Quando é necessária força extrema, também pode ser utilizado com uma variante mecânica hidráulica de 16 toneladas Würth (Art-Nr. 1952004070)
Material incluído
- 1 extrator com rosca de montagem, 1-1/2", 16 TPI
- 1 anel adaptador de redução para eixo mecânico, 1-1/2", 16 TPI M22 x 2,0
- 1 veio mecânico, M22 x 2,0
- 1 flange de puxar, 96 - 142 mm para cubos de parafusos de 2, 3, 4, 5 e 6 orifícios para parafusos M12/M14
- 5 anilhas cónicas
- 1 massa lubrificante para fusos de alto desempenho
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!