Conjunto de ferramentas para remoção do cubo de rodas e eixo de direção Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para remoção do cubo de rodas e eixo de direção Universal
15 peças. Para comprimir eixos de direção presos e colados, e também, juntamente o martelo para puxar chapa Würth opcional (art. n.º 1952004050), para remover o cubo de rodas.
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Economiza tempo sem danificar roscas e rolamentos
- Otimização de furos para cobertura máxima de modelos existentes no mercado
- Adequado para passo de parafuso de 2, 3, 4, 5 e 6 buracos em cubos com parafusos roscados e parafusos de roda
- Para utilização em todas as viaturas que variam de automóveis de passageiros a carrinhas e, em particular, para eixos de direção muito presos em VAG/Mazda e Ford
- Quando é necessária força extrema, também pode ser utilizado com uma variante mecânica hidráulica de 16 toneladas Würth (art. n.º 1952004070)
Material incluído
- {63}1 saca com rosca de montagem, 1-1/2", 1 x 16 TPI{64}
{65}1 anel adaptador de redução para eixo mecânico, 1-1/2", 16 TPI M22 x 2,0{66}
{67}1 eixo mecânico, M22 x 2,0{68}
{69}1 x flange de tração, 96 – 142 mm para cubos de parafusos de 2, 3, 4, 5 e 6 orifícios, para parafusos M12/M14{70}
{71}5 anilhas cónicas{72}
{73}1 massa lubrificante para eixo de alto desempenho{74}
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!