Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de mudança de pneus, 5 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de mudança de pneus, 5 peças

Equipado com uma aparafusadora de impacto pneumática, uma chave dinamométrica e um conjunto de chaves de caixa de impacto de 3 peças
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
Chave dinamométrica


  • Intervalo de medição de binário 40-200 Nm/30-150 lbf.ft

  • Precisão de ± 3% para o valor definido

  • Corresponde à norma DIN EN ISO 6789-1:2017

  • Quadra de encaixe

  • Punho 2C


Aparafusadora de impacto pneumática DSS


  • Aparafusadora de impacto fiável e compacta numa caixa robusta de plástico reforçado com fibra de vidro

  • Binário de desaperto máximo de até 1350 Nm com um peso de apenas 2,0 kg

  • Mecanismo de impacto duplo de elevada qualidade e cilindro com motor equilibrado de 7 lamelas

  • 4 níveis de potência com mudança de direção só com uma mão

  • Punho macio, antiderrapante e ergonómico com gatilho sensível e silenciador integrado


Chave de caixa de impacto, 3 peças


  • Revestida a plástico para proteger jantes em alumínio

  • Tamanho de chaves com mais procura 17, 19 e 21 mm

  • O código de cores facilita a identificação do tamanho desejado, reduzindo o tempo de trabalho.

  • Fornecido numa caixa plástica resistente
Aviso

Notas para chave dinamométrica art. 071471 23: após a utilização, solte a mola e defina o valor mais baixo. As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que têm de ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas. Recomendamos a calibração anual por parte do nosso masterSERVICE.



Notas para aparafusadora de impacto pneumática art. 57143100: tamanho máximo recomendado dos parafusos: M16. As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de impacto. Se a aparafusadora de impacto for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação. Racord não incluído na entrega.