Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de varetas de óleo 4 peças
Para medir o nível de óleo do motor e da transmissão automática.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Material incluído:
- 1 vareta de óleo A, comprimento de 1220 mm para óleo de engrenagens, ID 722.6
- 1 vareta de óleo B, comprimento de 920 mm para óleo de engrenagens, ID 722.7, 716.5
- 1 vareta de óleo C, comprimento de 930 mm para óleo do motor, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 vareta de óleo D, comprimento de 930 mm para óleo do motor, ID M112, 113, 646, 647, 648
Absolutamente necessárias após uma mudança de óleo uma vez que as viaturas são fornecidas de fábrica sem varetas e apenas incluem um bujão.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Códigos dos motores Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 e código da caixa de velocidade Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!