Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto especial de cola 2C, 5 peças
Cola elástica 2C para uma colagem fácil de vidro e metal entre si
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Aplicação fácil
- Elevada força aderente rápida
- Boa resistência ao cisalhamento e/ou impacto
- Aderência resistente a vibrações
- Fantástica resistência a químicos
- Sem solvente
- Não deve ser exposta à luz solar direta nem utilizada em superfícies de vidro muito quentes.
- As superfícies a colar devem estar niveladas/planas paralelas
- A cola especial não preenche fendas.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Adequado para todas as aplicações em que é necessária uma boa resistência ao cisalhamento e/ou ao impacto em vidro, cerâmica e metal, bem como em combinações destes materiais. Também adequado para materiais com coeficientes de expansão muito diferentes, mesmo com alterações de temperatura e climáticas.
Os substratos devem estar limpos, secos e sem gordura. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos.
Aperte a ampola de ativador entre os dedos até que o tubo de vidro interior se parta. O ativador libertado passa agora para a ponta do feltro. Em seguida, retire o tubo de papel e aplique o ativador na superfície de vidro a colar. O ativador não contém solventes e, por conseguinte, não requer tempo de secagem.
Corte a ponta do saco adesivo e aplique uma camada fina e uniforme de cola na superfície de metal. Em seguida, aperte os componentes com uma pressão ligeira durante cerca de 20 segundos. Remova imediatamente o excesso de cola com um pano limpo. A área colada pode ser exposta a 50% de carga após apenas 15-20 minutos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!