Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal, 38 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para rolamentos de rodas Universal, 38 peças
Conjunto completo para remoção e instalação dos rolamentos de roda e para fixar os cubos de rodas.
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
- Grande seleção de peças de pressão e mangas para garantir uma cobertura extensiva do mercado e dos modelos
- Centragem segura e precisa de todos os componentes durante o processo de trabalho
- O desenho especial dos componentes das ferramentas permite instalar sem danificar: Instalação do rolamento = pressão no anel externo do rolamento/instalação do cubo = pressão no anel interno do rolamento
- Também é ideal para utilizar juntamente com uma prensa para oficina para rolamentos de roda/rolamentos silenciosos/buchas/mangas/cubos, etc.
- Para utilizar com eixos roscados M20 (no conjunto) ou com um cilindro de pistão oco de 17 toneladas Würth (Art-Nr. 1952004090) (são necessários eixos de alimentação longos)
Incluído
- 1 eixo M20, C = 300 mm
- 1 porca de pressão com rolamento M20, com sextavado, tamanho 30
- 1 porca de pressão sem rolamento M20, tamanho 30
- 1 acionador com encaixe para manga de centragem
- 5 mangas de pressão, diâmetro interno de 70/75/80/85/90 mm, com janela de visualização
- 1 passo de degrau para manga de pressão, diâmetro de 70 + 75 + 80 mm
- 1 passo de degrau para manga de pressão, diâmetro de 85 + 90 mm
- 14 placas de pressão, diâmetro de 60/62/64/66/68/70/72/74/76/78/80/82/84/85 mm
- 12 mangas de pressão/centragem, diâmetro externo de 30/34/35/37/38/39/40/41/42/43/45/48 mm
- 1 peça de pressão para prensa para oficina, diâmetro de 50 mm
- 1 massa lubrificante para eixos de alto desempenho
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Para utilização universal em veículos que variam de automóveis de passageiros para transportadores
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!