Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para velas para Ford M8x1 e M10x1 com cone de vedação de 63°/93°/123° Ford, PSA
47 peças. Conjunto de ferramentas prático especificamente concebido para todos os modelos Ford atuais. Para remover velas partidas e limpar o veio das velas na totalidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O conjunto completo inclui os 3 seguintes módulos:
- 23 peças: Remover as velas se a chave sextavada estiver partida. A rosca da vela na cabeça cilíndrica é mantida.
- 14 peças: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar o encaixe da vela na cabeça cilíndrica.
- 8 peças: Limpar o veio das velas na totalidade na cabeça cilíndrica. Preparação correta antes de fixar a vela.
Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos. Todos os componentes do conjunto, incluindo as peças de desgaste, podem ser fornecidos em separado.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!