Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de machos máquina VaryTap, aço inox, furo cego, M3-M12, 14 peças
Conjunto composto por brocas espirais de precisão e machos de furo cego para aços ligados e de alta liga (aço inox), bem como aços resistentes à ferrugem e aos ácidos. Também adequado para processar materiais de aços convencionais até uma resistência de 1000 N/mm². Disponível em caixa prática para o sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Broca espiral
- Grandes espaços para aparas e núcleo pequeno para furação rápida com remoção perfeita das aparas
- Geometria de ponta muito precisa para furos exatos, ideal para furos com perfuradora
Macho máquina
- A geometria Vario recentemente desenvolvida que previne a acumulação de aparas
- Arestas de corte otimizadas devido ao processo de acabamento em várias fases para uma excelente remoção de aparas e roscas perfeitamente fiéis ao calibre
- Ponta extra longa para fornecimento de líquido de refrigeração otimizado e remoção de aparas em roscas mais longas
- Risco reduzido de travamento quando se retira o macho graças à parte roscada em ângulo
- Geometria da lâmina de corte adaptada com precisão para o aço inox
- Vida útil até 50% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples
Adequada para o sistema ORSY® em caixa prática e compacta com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a fácil abertura
- Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas.
- Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!