Conjunto para carregamento de baterias
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto para carregamento de baterias
Para carregamento de baterias secundárias em veículos Euro 6
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
- Carregamento de baterias chumbo-ácido, gel, AGM e lítio
- Corrente de carga 25 A (períodos curtos a 30 A)
- Tensão de carga até 14,7 V (consoante o tipo de bateria definido)
- 2 cabos de 3 m de 16 mm² com fusível de 40 A integrado para ligar a bateria ao terminal de reforço/circular e à ponta para fio elétrico
- 2 cabos de 2 m de 16 mm² para ligar o suporte do fusível à ponta para fio elétrico/ao reforço
- 1 cabo de 3 m de 16 mm² para ligação à massa da carroçaria/terminal olhal do veículo e à ponta para fio elétrico
- 1 cabo de 3 m de 16 mm² para ligação à massa da segunda bateria e da carroçaria do veículo – com terminal olhal em ambos os lados da ligação
- 1 fio condutor único de 2 m com 1,5 mm² para terminal olhal e cabo de ligação D+
- 1 extensão do suporte com fusível de 2 A
- 2 suportes de fusível MINI ANL
- 2 fusíveis de 40 A MINI ANL
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!