Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto para polimento de tubos RBS 650
Para lixar, acetinar, despolir, limpar, polir, alisar, desenferrujar e decapar tubos redondos, balaustradas, corrimões, curvas e tubos com 8–250 mm de diâmetro.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para utilização com polidora, Art.-Nr. 07024530 e com rebarbadora angular ajustável de 500 a 3500 rpm
Permite lixar em áreas de difícil acesso, como corrimões montados com 4 cm de distância da parede
Pequeno ângulo de ataque, temperaturas baixas e menor aquecimento do material
Construção do adaptador
Ajuste da pressão de contacto
Braço articulado com ajuste do grau de dureza
Não danifica o tubo ou deixa marcas de abrasão, permite lixar mesmo em raios muito pequenos
Partes laterais fixas com um diâmetro cerca de 1 mm superior e ranhuras de guia dos roletes
Os roletes-guia fixos são fáceis de substituir
Ferramenta integrada no punho
- Quando utilizado em conjunto com a polidora de superfícies curvas, preste atenção à velocidade da ferramenta e à indicação da velocidade máxima do abrasivo utilizado. Isto permite evitar danificar o adaptador e o componente.
- Não compatível com as seguintes máquinas: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Durante a retificação de tubos redondos deve colocar a parte fixa dos roletes no tubo. Isto evita o escorregar da cinta e permite uma condução suave da máquina com um ângulo de 90° em relação ao tubo. A última passagem deve ser realizada da esquerda para a direita.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!