Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parede de proteção de poeiras
Parede de proteção de poeiras - 1
Parede de proteção de poeiras - 2
Parede de proteção de poeiras - 3
Parede de proteção de poeiras - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parede de proteção de poeiras

Acesso selável para divisões de áreas maiores, fabricado em tecido especial de proteção de poeiras com três fechos, aplicada com fita adesiva de dupla face (incluída)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Tecido especial à prova de poeiras, mas permeável ao ar


  • Separa as salas durante os trabalhos de renovação e, assim, protege contra o pó

  • Também funciona como uma tela de privacidade e impede o acesso não autorizado ao estaleiro de obra

  • O material permeável ao ar permite a entrada de ar fresco


Fecho de alta qualidade


O acesso às divisões é possível abrindo e fechando de ambos os lados



Versátil


  • Acesso possível com máquinas maiores de até 1,10 m de largura

  • Os elementos podem ser ampliados individualmente usando um fecho lateral para criar partições de grande escala


Remoção fácil da maioria das superfícies



Reutilizável

Aviso

A fita adesiva não deve ficar diretamente exposta à luz solar quando aplicada. As superfícies devem estar secas, limpas de pó e desengorduradas. Tintas ou vernizes devem estar completamente curados. Não utilize em superfícies de mármore ou granito, superfícies muito absorventes ou superfícies com estabilidade interior insuficiente, como, por exemplo, tinta com pouca aderência. Recomendamos que faça um teste de aderência numa área discreta. O conjunto universal também pode ser utilizado para montagens.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.