Conjunto raspador e lâminas, edição RW 52 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto raspador e lâminas, edição RW 52 peças
Conjunto com raspador inovador para aplicações universais com lâminas de aço e plástico
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
Flexível e eficaz
- O conjunto com raspador pode ser utilizado em várias superfícies e aplicações, incluindo a remoção de autocolantes, resíduos, revestimentos e impurezas
Ergonómico e seguro
- O punho ergonómico de dois componentes do raspador garante uma utilização confortável
- O sistema de aperto rápido fixa a lâmina no devido lugar de forma fácil e segura
Maior eficiência
- O uso da lâmina certa para a aplicação indicada torna o seu trabalho mais eficiente
- Lâmina de raspador standard para aplicações universais
- Lâmina preta extremamente afiada com cantos arredondados para evitar riscos
- Lâmina plástica de raspador que é ideal para raspar superfícies delicadas
- Lâmina HEAVY-DUTY de 2 x 60° para revestimentos duros e resistentes com uma elevada pressão de contacto
- Lâmina HEAVY DUTY de 4 x 90° para remover materiais delicados e alisar superfícies
Aviso
Após a utilização, vire a lâmina para proteger a extremidade da mesma no suporte
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!