Conjunto de ferramentas para remoção de cubos de rodas e eixos de direção 75 peças, para carrinhas e veículos comerciais ligeiros
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para remoção de cubos de rodas e eixos de direção 75 peças, para carrinhas e veículos comerciais ligeiros
Para extrair eixos de transmissão presos e colados e para remover o cubo da roda com o martelo para puxar chapa Govoni opcionalmente.
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
- Considerável poupança de tempo, sem danos para a rosca nem para o rolamento da roda durante a extração do eixo de transmissão
- Espaçamento entre furos otimizado para uma cobertura máxima dos modelos no mercado
- Flange com espaçamento de 2, 3, 4, 5 e 6 furos para cubos de rodas grandes em veículos de passageiros e carrinhas
- Pode ser utilizado com cilindros de pistão oco ou sistemas mecânico hidráulicos Govoni no caso de requisitos de potência extrema até um máximo de 17 toneladas.
Material incluído:
- 1 flange de extração com adaptador de redução de rosca 2-3/4" x 16 UN a 1-1/2" x 16 UN, área de trabalho Ø 110 a 186 mm
- 1 adaptador de redução de rosca de 1–1/2" x 16 UN a M22 x 2,0 para fuso mecânico
- 1 fuso de pressão mecânica com ponta esférica, M22x20 x L = 250 mm
- 1 massa lubrificante para fusos de alto desempenho
- 6 conjuntos de parafusos de tração (cada um composto por três tipos de peças individuais) para sistemas de porcas e parafusos de roda (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!