Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Kit Saca Velas Incandescentes CDI
Conjunto de ferramentas especializadas para a extracção de velas de incandescência em motores Mercedes-Benz CDI.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Extração simples e eficaz da vela de incandescência, mesmo quando se encontra com a cabeça (sextavada) ou partida.
- Evita custos elevados e perdas de tempo a remover a cabeça do motor.
- A Guia centradora, com design especial para encaixe em cabeças de motor CDI, permite furar e extrair corretamente a vela de incandescência.
Durante a combustão a vela de incandescência suporta temperaturas, pressões e vibrações muito elevedas, e como resultado a sua extração poderá ser bastante problemática.
Com este conjunto de ferramentas poderá extrair de forma fácil e profissional as velas de incandescência calcinadas ou partidas.
Furar com a ajuda da Guia Nr.3 e Broca de 10 ou 8mm em combinação com o Adaptador Nr.2 até se conseguir extrair o sextavado e desbastar a rosca da vela. Criar uma rosca no corpo da vela com a ajuda do Desandador Nr.1 e do Macho de 1/4 (Nr.7). De seguida, avivar a rosca de forma a evitar que os resíduos caiam para a câmara de combustão. Colocar um Perno extrator Nr.4 no Adaptador da Guia Centradora Nr.3. Enroscar o Perno extrator na Vela e colocar a Porca de fixação da Guia. Com a ajuda de duas chaves, fixar a Porca e desandar o Perno extrator. Por fim, extrair a Vela de Incandescência.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!