Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conj. sistema de nivelamento de azulejos 201 peças
Conjunto completo para uma colocação fácil e precisa de azulejos de grandes dimensões com uma largura de junta de 1,2 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para uso universal
Adequado para azulejos com espessuras até 20 mm
Evita trabalhos de reparação dispendiosos
- O alinhamento preciso dos azulejos evita o desnível, garante um elevado grau de uniformidade e poupa tempo.
- O plástico de alta qualidade da placa de tensão garante uma tensão controlada e previne a rotura prematura.
Juntas sem plástico
A placa de tensão é interrompida por baixo do azulejo, prevenindo fissuras devido a peças plásticas no material da junta.
Os azulejos não deslizam nem se movem
- A grande superfície de apoio da peça transversal garante uma distribuição uniforme da pressão durante o processo de aperto, evitando assim danos na superfície do azulejo.
- A peça transversal garante um batente estável para o próximo azulejo.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para todos os azulejos de grandes dimensões para pavimentos e paredes até 20 mm
Encaixe a placa base do espigão de aperto por baixo do último azulejo e empurre até ao pino de aperto. Coloque o adaptador sobre o pino de aperto. Utilize a base de proteção opcional para superfícies delicadas. Coloque o alicate de nivelamento na posição de "tensão", encaixar no espigão de aperto e apertar. Para corrigir posteriormente a junta, o adaptador pode ser facilmente removido e colocado de novo através de pancadas laterais. Isto não danifica o espigão de aperto. Após a secagem da cola, ajuste o alicate de nivelamento na posição "remover" e encaixe-o no espigão de aperto. O pino de aperto é separado na base da cola. Remova o adaptador e o pino de aperto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!